Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile PAG 100 hermétique pour gaz R134a et HFO1234yf
Spécialement conçue pour les stations de climatisation qui fonctionnent avec ce type de recharge d'huile.
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
Flacon hermétique
- Pas de contamination possible par l'air
Non rechargeable
Utilisable avec les sations de climatisation des marques suivantes, utilisant des flacons hermétiques :
- WÜRTH
- ACTIA MULLER
- ECOTECHNICS
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Lubrification des circuits de climatisation des véhicules fonctionnant au gaz R134a et HFO1234yf
Attention : pour les clients qui possédent une station de climatisation ancienne version (utilisant des flacons d'huile et de traceur avec tétine grise), il faut utiliser un raccord adaptateur Art. N°9901 100 188 (gratuit) à rajouter lors de la première commande de cette référence d'huile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!