Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile POE 68 en flacon hermétique
Spécialement conçue pour les machines de climatisation Würth utilisant des flacons hermétiques
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
Flacon hermétique
- Pas de contamination possible par l’air
Non rechargeable
Compatible avec les gaz R134a et HFO1234yf
Compatible avec les compresseurs de climatisation mécaniques et électriques (véhicules hybrides et électriques)
Miscible avec les huiles PAG et POE
Utilisable avec les machines de climatisation des marques suivantes utilisant des flacons hermétiques :
- WÜRTH
- ACTIA MULLER
- ECOTECHNICS
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Huile destinée à la lubrification des circuits de climatisation de tous types de véhicules y compris ceux équipés d'un compresseur de climatisation électrique (véhicules électriques et véhicules hybrides équipés d'un compresseur électrique) fonctionnant au gaz R134a ou HFO1234yf.
Attention : pour les clients qui possèdent une machine de climatisation ancienne version (utilisant des flacons d'huile et de traceur avec tétine grise), il faut utilser un raccord adaptateur Art. N° 9901 100 188 (gratuit) à rajouter lors de la première commande de flacons d'huile de cette famille
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!