Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Huile de décoffrage

L’huile de décoffrage Würth permet de démouler facilement le béton, sans l’abîmer

Après le coffrage, qui consiste à disposer une structure destinée à accueillir le béton frais, vient le temps du décoffrage. Et pour démouler le béton sans heurt, mieux vaut se munir d’une huile de décoffrage efficace. Coup d’œil sur les produits de démoulage que Würth met à la disposition des professionnels du bâtiment.

 

Pour simplifier le décoffrage du béton et éviter le décrochement des arêtes

Rappelons qu’un coffrage est une structure de soutien provisoire, utilisée par les constructeurs pour contenir le béton et lui donner sa forme définitive. Une fois que le béton a pris, il faut le libérer en procédant au décoffrage. Et l’huile de décoffrage peut, en effet, grandement vous faciliter la tâche. Elle permet :

  • de réduire l’adhérence du béton au coffrage
  • de diminuer les risques de décrochement des arêtes
  • et de récupérer le coffrage après un rapide nettoyage, pour pouvoir le réutiliser ultérieurement.

Découvrez également d'autres gammes de produits chimiques spécifiques : huile de coupe et perçagehydrofuge de surfacemousse polyuréthane...

Des agents de démoulage prêts à l’emploi, à base d’huile recyclée ou végétale

Notez que ce type d’agent de démoulage a été conçu pour se substituer au gasoil, qui a longtemps été utilisé mais présente plusieurs inconvénients (pollution, odeur tenace…) Les huiles de décoffrage que nous vous proposons :

  • sont prêtes à l’emploi et efficaces
  • conviennent pour la plupart des coffrages (acier, plastique, aluminium, bois…)
  • n’altèrent pas les bétons et mortiers
  • résistent à la pluie ou au gel, selon les modèles
  • sont disponibles en plusieurs quantités (bidons de 20 ou 25 L, de 220 L…)
  • et sont écologiques, car produites à base d’huile recyclée ou d’huile végétale biodégradable.

 

Comment appliquer ces huiles de décoffrage pour mieux démouler le béton ?

Professionnels du BTP, veillez à bien lire les recommandations fournies avec chacune des huiles de décoffrage conçues par Würth, pour une utilisation optimale. Citons simplement ces quelques règles essentielles :

  • ce produit doit être appliqué peu avant l’écoulement du béton, à l’aide d’un pulvérisateur, d’un rouleau ou d’une brosse adaptée
  • disposez-le de façon uniforme, sur des surfaces propres, sèches et dénuées de poussières
  • évitez les manques et les excès (risque de farinage du béton)
  • respectez les températures d’utilisation minimum et maximum indiquées.