Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect
Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation efficace et en totale sécurité
- Résultats optimaux sur tous les matériaux et toutes les applications
- Prolonge la durée de vie des outils de coupe
- Protection anticorrosion élevée
- Utilisée à faible dose, peut être utilisée comme anti gratton lors des opérations de soudage et sans nettoyage préalable
A très faible dose, peut être utilisée comme lubrifiant
Performances et résultats optimaux grâce à sa formulation spéciale
Performances fiables, même sur les outils mal réglés
Exempte de chlore, silicone, métaux lourds et résine. N'attaque pas les peintures.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Application optimale pour toutes les applications d'usinage sur tous les matériaux, comme l'acier, l'acier fortement allié, l'aluminium, les métaux non ferreux, le titane, les métaux durs, la fonte, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!