Huile hydraulique : allongez la durée de vie de vos engins de chantier et systèmes hydrauliques
Indispensable aux systèmes hydrauliques et engins de chantier, l’huile hydraulique lubrifie et facilite la transmission des mouvements entre les différentes pièces comme le moteur, les soupapes ou encore les vérins et les pompes. Pensée pour maintenir l’étanchéité des équipements, l’huile hydraulique est un fluide hydraulique minéral qui peut avoir des bases et des viscosités différentes, un choix qui vous est évidemment proposé par votre fournisseur Würth au sein de son catalogue.
Huiles hydrauliques : de véritables alliées pour les systèmes hydrauliques
Les fonctions principales de l’huile hydraulique sont en lien avec le bon fonctionnement du moteur et des différents éléments mécaniques. Elle a donc pour vocation :
- de faciliter le transfert de l’énergie,
- de lubrifier les différentes pièces et de favoriser leur connexion,
- de posséder une forte résistance au cisaillement, donc une longévité accrue en service, qui permet d’espacer les vidanges,
- d’augmenter la longévité des charges en service, avec une parfaite protection du matériel,
- de permettre un refroidissement plus rapide de ces équipements,
- mais également de les protéger efficacement contre la corrosion et de maintenir leur étanchéité.
Würth vous propose 2 types d'huiles hydrauliques :
- Conforme à la catégorie ISO-L-HM Grade 46 : idéal pour l’industrie et les systèmes hydrauliques situés à l’intérieur et ne subissant pas de gros écarts de température. Convient pour les machines-outils, les presses, les cisailles, les plieuses, les presses à injecter le plastique.
- Conforme à la catégorie ISO-L-HV Grade 46 : convient essentiellement aux applications nécessitant un fluide à haut indice de viscosité, en industrie, pour le levage, la manutention et les engins de travaux publics.Convient pour les monte-charges, les ascenceurs, les chariots élévateurs motorisés, les grues de levages, les pelles mécaniques à roues ou à chenilles, les engins de levage et de manutention, certains groupes hydrauliques embarqués dans les domaines agricoles et forestiers.
Comment bien choisir son huile hydraulique ?
Bien choisie, c’est-à-dire sélectionnée en fonction des besoins de votre utilisation, une huile hydraulique permet :
- une utilisation sur des installations subissant des écarts de température importants,
- de faciliter les démarrages à froid du moteur de votre engin ou machine,
- d’espacer les vidanges en réduisant la production de dépôts,
- mais aussi de maintenir en bon état l’équipement (engins de chantier, systèmes hydrauliques...) et ainsi les faire perdurer davantage.
Afin de répondre à la variété des besoins de sa clientèle, Würth propose une huile hydraulique de grade HV 46. Il s’agit de l’huile la plus répandue et la plus communément utilisée pour les transmissions hydrauliques car elle a un indice de viscosité élevé. En conséquence, elle a une bonne résistance aux hautes températures et à l’eau. L’huile hydraulique Würth se démarquera aussi par ses propriétés anticorrosives.
Afin de sélectionner la référence d’huile hydraulique la mieux adaptée à vos besoins, votre fabricant vous propose différentes versions de ses produits phares, à adopter en fonction :
- de son contenu : de 5 à 25 L,
- de son indice de viscosité : 102 à 150
- de sa conformité aux normes : ISO-L-HV Grade 46, ISO-L-HM Grade 46,
- ainsi qu'aux autres normes : DIN 51524, ISO 6743-4 Catégorie HM, ISO 6743-4 Catégorie HV...
- de ses autres caractéristiques : pouvoir antirouille, résistance à l’oxydation, stabilité thermique, couleur...