Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour pompe à vide
Pour entretenir la pompe à vide dans les unités de traitement de l'air
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
Excellente compatibilité avec les matériaux
N'attaque pas les joints en caoutchouc ou en plastique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Idéale pour les pompes à vide, même dans les applications à vide important
Insérer l'huile pour pompe à vide conformément aux spécifications du fabricant de la machine. L'huile peut être mélangée avec toutes les huiles pour pompe à vide à base d'huile minérale disponibles dans le commerce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!