Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint torique, impérial NBR 70
Joint torique, impérial NBR 70 - 1
Joint torique, impérial NBR 70 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint torique, impérial NBR 70

Lire la description de l'article

Disponible en 42 versions
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
  • NBR est une désignation chimique : Caoutchouc nitrile-butadiène (marques, p. ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Résistance thermique : -30 °C à +100 °C

  • Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
Indication
  • Eliminer toute contamination (saleté, copeaux, fibres) avant l'installation

  • Les arêtes et les chanfreins d'attaque doivent être ébavurés

  • Utiliser un joint torique lubrifié/graissé