Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint torique métrique
Joint torique métrique - 1
Joint torique métrique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint torique métrique

Métrique, NBR 90

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
  • NBR est une désignation chimique : caoutchouc nitrile-butadiène (marques, par ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Résistance thermique : -30 °C à +100°C

  • Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
Indication
  • Éliminer toute contamination (saleté, copeaux, fibres) avant l'installation

  • Les arêtes et les chanfreins d'attaque doivent être ébavurés

  • Utiliser un joint torique lubrifié/graissé