Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint sanitaire USIT® et rondelle plate 70 EPDM 253815 - blanc Avec cordon en élastomère pour une étanchéité sans zone morte des raccords à vis
Avec cordon en élastomère pour une étanchéité sans zone morte des raccords à vis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Le cordon d'élastomère n'est pas surchargé par le disque en acier inoxydable intégré lors du serrage du raccord à vis
- Assure une étanchéité sans zone morte
- Les différents matériaux et couleurs d'étanchéité répondent aux exigences des utilisateurs respectifs
- Garantit une détection simple et spécifique au produit
- Très bonne résistance au vieillissement, à l'ozone et à la lumière
- Résistance élevée au froid et à la chaleur, entre environ -50 °C et +150 °C
- Bonne élongation à la déchirure et résistance élevée à la déchirure
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Très bonne résistance à l'eau et aux milieux polaires et oxydatifs
- Excellent comportement élastique
Les rondelles d'étanchéité et les rondelles Hygienic USIT® peuvent être utilisées avec tous les autres produits de la gamme Hygienic USIT®.
Principalement utilisé dans l'industrie médicale et pharmaceutique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!