Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert hélicoïdal W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Insert hélicoïdal W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 1
Insert hélicoïdal W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 2
Insert hélicoïdal W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 3
Insert hélicoïdal W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert hélicoïdal W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Avec diamètre extérieur réduit pour une meilleure installation. Pour la production d'un filetage femelle durable et résistant. Avec zone Screw Grip (SG) supplémentaire. En acier inoxydable.

Lire la description de l'article

Disponible en 36 versions
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
Parfaite association de l'espacement et de la force du filetage résistant à l'usure


  • Dans les matériaux en métal à faible résistivité

  • En plastique


Répartition optimale des forces


La flexibilité des inserts filetés compense les erreurs de pas et d'angle



L'insert fileté se positionne bien



Couple de friction de filetage et pression de torsion minimes



Résistance accrue à la corrosion



Réduction du poids et de l'espace


Nombre réduit de points de connexion et/ou dimensions de vissage réduites



Coûts minimisés


En renforçant le filetage, ce qui réduit efficacement les coûts de réparation



Protection intégrée contre les pertes

Homologation

Les couples de serrage sont comparables aux valeurs de la norme DIN 267 partie 15 ou DIN EN ISO 2320.

Les couples de serrage sont comparables aux valeurs de la norme DIN 267 partie 15 ou DIN EN ISO 2320.

Article ni repris, ni échangé.