Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 2 à 6 mm 5 pièces
Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 2 à 6 mm 5 pièces - 1
Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 2 à 6 mm 5 pièces - 2
Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 2 à 6 mm 5 pièces - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 2 à 6 mm 5 pièces

Avec des diamètres de 2-6 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Poignée bimatière ergonomique


Prise en main sûre, travail sans fatigue



Protection contre les vibrations


La prise amortit les vibrations et les oscillations de l'impact



Protection contre les chocs


Evite les blessures aux mains



En acier à outils trempé


Grande longévité



Dureté côté utile 54 – 58 HRC



Dureté au niveau de la tête de frappe 38 – 46 HRC