Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint anti pince-doigts
Joint anti pince-doigts - 1
Joint anti pince-doigts - 2
Joint anti pince-doigts - 3
Joint anti pince-doigts - 4
Joint anti pince-doigts - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint anti pince-doigts

Evite les incidents lors des ouvertures ou fermetures de portes

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Assure une bonne étanchéité à l'air


Existe en 3 modèles différents pour la plupart des portes :


  • petit modèle de 79 mm de large

  • modèle intermédiaire de 175 mm de large

  • grand modèle de 225 mm de large