Anti pince-doigt pour porte : sécurisez les fermetures et évitez les accidents
Lorsqu’elles sont dotées d’une large ouverture, les portes sont un véritable danger pour la sécurité des utilisateurs et tout particulièrement celle des enfants. Grâce à la gamme d’anti-pince doigts de porte présentée sur le catalogue Würth, tout accident pourra être facilement évité. Nos protections professionnelles s’adaptent en effet à tout type de portes.
Une protection indispensable pour les doigts
Une fermeture brutale de porte, un courant d’air et une porte peut devenir un danger pour les mains des usagers ! Dans les bâtiments publics, les écoles ou encore les crèches, une protection anti-pince doigts de porte fait alors souvent figure d’indispensable. Par prévention, certains particuliers font même le choix d’en installer au sein de leur propre domicile.
Constitué de profilés en aluminium et de joints, un anti-pince doigts de porte offre une excellente protection et permet de combler facilement l’espace créé par les charnières et évite aux doigts d’y être coincés au moment de l’ouverture ou de la fermeture.
Les antis pince doigts Würth
Les produits proposés dans la gamme Würth ont de multiples atouts, autant de références incontournables à découvrir dès à présent sur notre catalogue !
Compatibles avec tous types de portes
Nos anti-pince doigts de porte existent en différents modèles et pourront ainsi être compatibles avec la plupart des portes, qu’elles soient à un vantail ou à deux vantaux, en PVC, en alu ou encore en bois. Ils sont à sélectionner en fonction de leurs dimensions (largeur, hauteur) et de leurs couleurs et finitions.
Une bonne étanchéité à l’air
Nos références sont également synonymes d’une bonne étanchéité à l’air, un avantage pour l’isolation thermique de vos pièces.
Une pose facile
Grâce à un seul rail pour plusieurs applications possibles, l’installation est facile et très rapide.
Une grande longévité
Et ce, à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à l’utilisation de matériaux solides (aluminium ou EPDM). Les risques de casse sont réduits et les couleurs, capables de tenir dans le temps pour une esthétique durable.