Joints d’étanchéité : oubliez les fuites au niveau de vos raccords
Indispensables pour réaliser tout type de raccord, et ce dans des domaines variés tels que la mécanique ou la plomberie, les joints d’étanchéité Würth sont à sélectionner en fonction des exigences du chantier auquel ils sont destinés. Adaptés à un usage professionnel, nos joints toriques, en cuivre, en fibre ou en aluminium répondront à une grande diversité d’applications.
Un joint d’étanchéité adapté à l’installation
En matière de joint d’étanchéité, il n’y a pas de modèle idéal à adopter en toutes circonstances. Pour assurer une bonne protection de l’étanchéité à ses installations, l’important est de choisir celui qui répondra efficacement aux besoins particuliers de cette dernière et notamment, aux caractéristiques du liquide à isoler.
Joint statique ou joint dynamique ?
Si certains modèles peuvent répondre aux deux caractéristiques, choisir entre un joint statique et un joint dynamique est le premier impératif. Lorsqu’il est dynamique, un joint est conçu pour résister à des conditions extrêmes, voire à des mouvements répétés. Lorsqu’il est statique, un joint doit pouvoir résister à une forte pression.
Retrouvez également ces gammes de produits similaires : bagues d’étanchéité, rondelles plates, écroux hexagonaux…
Les dimensions de votre joint d’étanchéité
Pour être bien adapté à l’installation et proposer une étanchéité à toute épreuve, un joint se devra d’avoir les bonnes dimensions. Par dimensions, on entend : le diamètre intérieur, le diamètre extérieur mais également l’épaisseur du joint. Un produit avec de mauvaises dimensions et les mauvaises caractéristiques, que ce soit la longueur, le diamètre ou l’épaisseur, ne pourra assurer sa fonction première, à savoir l’étanchéité.
Les différents joints d’étanchéité Würth
Retrouvez une multiplicité de références de joints d’étanchéité sur le catalogue de votre fournisseur. Würth vous propose en effet une belle sélection de pièces classées selon leur type :
- les joints d’étanchéité toriques
Utilisés dans des secteurs variés, et aussi bien en statique qu’en dynamique, ces joints sont réputés pour leur grande polyvalence et leur efficacité. Généralement en caoutchouc ou en silicone, ce type de joint torique est un indispensable pour de nombreux professionnels.
- les joints d’étanchéité en cuivre
La solidité de ces joints d'étanchéité en cuivre leur permet de bien résister aux pressions les plus fortes mais c’est tout particulièrement pour leur grande résistance à la corrosion qu’ils ont su se démarquer.
- les joints d’étanchéité en fibre
Généralement adopté pour les raccords des circuits d’eau et de chauffage, ce type de produit a une durée de vie plus courte que les autres types de joints bien qu’il résiste facilement à une température élevée.
- les joints d’étanchéité aluminium
Eux aussi très résistants à la corrosion, ils s’adaptent facilement et pourront de ce fait être utilisés dans une grande variété d’applications, à condition d’être tenus à l’écart des acides trop forts.