Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini 126 pièces
Kit de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini 126 pièces - 1
Kit de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini 126 pièces - 2
Kit de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini 126 pièces - 3
Kit de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini 126 pièces - 4
Kit de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini 126 pièces - 5
Kit de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini 126 pièces - 6
Kit de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini 126 pièces - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini 126 pièces

Ensemble composé d'éléments pour système AMO®-Therm Mini et de son outil de montage dans une valise compartimentée bien organisée. Garantit un assemblage de haute qualité
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
Cet assortiment permet une large gamme d'applications


  • Une seule longueur de vis peut être utilisée pour solutionner un large spectre de situations : vissage plus profond dans les petites épaisseurs d'isolant, profondeurs de réglage plus faibles avec un isolant plus épais

  • Pour épaisseurs d'isolant de 60 à 200 mm

  • Pièce de raccordement profilée filetée M8 et M10

  • Montage sur tuyau de descente par élément fileté M10x45 en A2, combiné à un collier (réf. 090350099) et une rondelle d'étanchéité (réf. 0903500990)

  • ASSY-D 3.5-5 avec insert additionnel dans l'adaptateur


Pour une mise en œuvre dans le béton et la maçonnerie sans création de ponts thermiques

Indication

Remplir l'espace entre l'isolant et l'adaptateur avec un produit d'étanchéité adapté. Nous recommandons le produit d'étanchéité pour fenêtres et façades (réf. 0892320010)