Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'absorbants 15 l
Maîtrise et absorption de déversements accidentels
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
Usage en intérieur et extérieur
Caractéristiques :
Economique
- Peut être utilisé jusqu'à saturation des feuilles
- Pas de risque de dispersion du produit comme avec l'absorbant en granulés
Contient :
- 22 feuilles absorbantes 300 x 300 mm
- 2 sacs poubelles 15L
- 1 paire de gants jetables Nitrile T9 L
- 1 sac housse 320x320x160 mm
- 1 boudin Ø 8 cm x 1.20 m
Livré dans un sac housse (320 x 320x 160 mm)
Capacité d'absorption :
- 0.46 L / feuille
- 5 L / boudin
Il est à noter que les produits absorbés conservent après absorption toutes leurs caractéristiques chimiques et toxicologiques. Il conviendra donc de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation des absorbants imbibés (Protections individuelles appropriées notamment)
Les absorbants doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur selon la nature des produits absorbés. Dans le cas d'absorption de produits toxiques ou polluants, ils doivent être éliminés conformément à la réglementation des DIS (Déchets Industriels Spéciaux)
Conforme à la Norme AFNOR - NF T 90-360
Homologué par le C.E.D.R.E.
Kit spécial pour huiles, hydrocarbures et dérivés.
Idéal pour les bases de vie, dans les véhicules circulant sur les chantiers, dans les carrières, etc. Convient pour les déversements en intérieur ou en extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!