Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outils pour roulement roue XXL 18 pièces pour les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes
Kit d'outils pour roulement roue XXL 18 pièces pour les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes - 1
Kit d'outils pour roulement roue XXL 18 pièces pour les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes - 2
Kit d'outils pour roulement roue XXL 18 pièces pour les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes - 3
Kit d'outils pour roulement roue XXL 18 pièces pour les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour roulement roue XXL 18 pièces pour les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes

Pour le démontage et le montage des grands roulements de roue de 85 à 99 mm de diamètre, ainsi que pour la pose du moyeu de roue directement sur le véhicule ou à l'aide d'une presse d'atelier
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
  • Large couverture du marché et de type grâce à différentes pièces de pression et manchons

  • Installation sans dommages grâce à la conception de composants d'outils spéciaux

  • Un réglage précis du diamètre intérieur et extérieur du roulement est possible grâce à la pièce de pression en trois parties


Contenu de la livraison :


  • 1 manchon de pression avec fenêtre d'observation de chaque diamètre intérieur, ∅ 95 et 100 mm

  • 1 plaque étagée pour manchon de pression, ∅ 95 et 100 mm

  • 1 douille de centrage de chaque diamètre, ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm

  • 1 pièce de pression pour manchon de centrage pour presses d'atelier, ∅ 43 mm

  • 1 plaque de pression de chaque diamètre, ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
Indication
  • Pose du roulement = pression sur la bague extérieure du roulement

  • Pose du moyeu = pression sur la bague intérieure du roulement
Article ni repris, ni échangé.