Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu d'outils de surfaçage de siège de joint pour bouchons de vidange
Jeu d'outils de surfaçage de siège de joint pour bouchons de vidange - 1
Jeu d'outils de surfaçage de siège de joint pour bouchons de vidange - 2
Jeu d'outils de surfaçage de siège de joint pour bouchons de vidange - 3
Jeu d'outils de surfaçage de siège de joint pour bouchons de vidange - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu d'outils de surfaçage de siège de joint pour bouchons de vidange

15 pièces. Pour garantir rapidement une étanchéité correcte et optimale du bouchon de vidange sur le carter d'huile.
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
  • A l'aide des fraises et des guides à expansion, le plan de joint est fraisé avec précision en un temps record et, au même moment, aligné à 90° par rapport au filetage du carter.

  • Idéal lors de l'utilisation de bouchons de vidange surdimensionnés, car il est fréquent que le nouveau taraudage ne soit pas exactement perpendiculaire au plan du joint.


Contenu de la livraison :


  • 4 x tête de fraisage carré mâle 3/8 pouce, Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm

  • 1 x guide de fixation pour inserts expanseurs

  • 2 x insert expanseur M12x1,5/M13x1,5

  • 2 x insert expanseur M14x1,5/M15x1,5

  • 2 x insert expanseur M16x1,5/M17x1,5

  • 2 x insert expanseur M18x1,5/M20x1,5

  • 2 x clé d'actionnement
Indication

Le fraisage du siège de joint est recommandé à chaque vidange d'huile.

Article ni repris, ni échangé.