A quoi sert ce kit ?
Le centrage du disque d’embrayage est très important lors du montage de l’embrayage. Lui seul garantit que le profil du disque d’embrayage puisse glisser librement sur l’entrée de l’arbre d’entrainement. Un montage difficile voire impossible, une perte de temps et l’endommagement du profil du moyeu ou du disque sont ainsi évités.
Le problème : dans la plupart des cas, un palier guide se trouve dans le perçage du vilebrequin sur lequel se prend l’arbre de transmission, palier dont l’alésage est en général plus petit que le moyeu du disque d’embrayage. Sur beaucoup de véhicules récents (env. depuis 2010) il manque le palier guide, moyennant quoi l’alésage du vilebrequin peut être plus grand que le moyeu.
La particularité de notre outillage réside dans le fait que l’outil de base possède 2 pinces de serrage. Ainsi la partie la plus grande de la pince de serrage peut, une fois détendue passer dans l’alésage du moyeu et être placée dans l’alésage du vilebrequin, pendant que la partie la plus petite peut être fixée dans l’alésage du moyeu du disque d’embrayage.