Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de détecteur de fumée ORS 142 Pour montage au plafond
Kit de détecteur de fumée ORS 142 Pour montage au plafond - 1
Kit de détecteur de fumée ORS 142 Pour montage au plafond - 2
Kit de détecteur de fumée ORS 142 Pour montage au plafond - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de détecteur de fumée ORS 142 Pour montage au plafond
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
  • Kit de détecteur de fumée optiques pour feux couvants ou feux actifs avec formation de fumée

  • La surveillance de ligne peut être activée en option à l'aide de l'aimant fourni dans la base

  • Montage facile

  • Ecran de rechange conforme à la norme DIN 14677

  • Compensation de contamination

  • Indicateur optique d'état / de contamination

  • Fonction de surveillance de la chambre de mesure

  • Connexion de communication pour bus RS

  • Contact inverseur libre de potentiel

  • Thermocouple permettant le déclenchement à températures ambiantes supérieures à 70 °C

  • Avec couvercle anti-poussière
Indication

Pose horizontale uniquement.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.