Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de montage pour poignée de tirage en acier inoxydable, type A/bois/aluminium/plastique
Pour une fixation par paires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient aux poignées de porte ST/A100 et ST/A110
- Epaisseur de porte jusqu'à 80 mm
Lors de la pose d'une poignée de tirage, les embouts filetés doivent être raccourcis en fonction de l'épaisseur de la porte.
Les poignées de tirage, les rosaces de protection et les ferrures de portes intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux portes en plastique, en aluminium et en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!