Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
FT 20 A quincaillerie pour porte pliante
FT 20 A quincaillerie pour porte pliante - 1
FT 20 A quincaillerie pour porte pliante - 2
FT 20 A quincaillerie pour porte pliante - 3
FT 20 A quincaillerie pour porte pliante - 4
FT 20 A quincaillerie pour porte pliante - 5
FT 20 A quincaillerie pour porte pliante - 6
FT 20 A quincaillerie pour porte pliante - 7
FT 20 A quincaillerie pour porte pliante - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

FT 20 A quincaillerie pour porte pliante

Quincaillerie pour porte pliante à montage latéral. La porte est fixée au caisson d'un côté à l'aide de charnières invisibles.
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
  • Guidage uniquement sur la tablette supérieure du caisson

  • Pas de rail de guidage sur la base inférieure

  • La porte se ferme à fleur de la base

  • Réglage facile des portes

  • Réglage en hauteur à excentrique ±2 mm

  • Réglage de profondeur : 2 mm

  • Rail de guidage de couleur neutre facile à couper à la bonne longueur
Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.