Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 9 versions trouvées
Adapté aux véhicules VW et Audi
66 mm de diamètre, convient pour Skoda et 68 mm de diamètre, convient pour Citroën, Renault
72 mm de diamètre, convient pour Audi, Seat - 75 mm de diamètre, convient pour Mitsubishi, Smart - 78 mm de diamètre, convient pour Volvo
82 mm de diamètre, convient pour Ford et Volvo et 85 mm de diamètre, convient pour 4x4 et crossover.
Permet lextraction des arbres de transmission grippés et collés, ainsi que la dépose du moyeu de roue avec le marteau à inertie Würth en option (réf. 1952004050).
Assortiment universel pour lextraction, linsertion et la séparation des arbres de transmission ainsi que pour la pose et la dépose des moyeux de roue.
Complément pratique du kit de démontage des moyeux et arbres dentraînement Würth 1952003290.
Dépose rapide et en toute sécurité des moyeux de roue sur lessieu avant ou arrière et des roulements compacts sans circlip
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Complément pratique du kit de démontage des moyeux et arbres d'entraînement Würth 1952003290.