Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SCHIMOS 40-H Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure pour pose des portes en bois au mur ou au plafond
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacité de charge : 40 kg
- Epaisseur de porte : 26-40 mm
- Largeur de porte : min. 450 mm
- Hauteur de porte : max. 3 000 mm
- Réglage en hauteur ±5 mm sur le chariot
- Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!