Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scanner d'empreintes CFS3100 avec technologie Bluetooth
Ouverture et fermeture faciles des portes sans clé à l'aide du doigt
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- La partie supérieur protège le capteur des effets des conditions météorologiques
- Des droits d'accès peuvent être accordés
- Installation simple, flexible et sans fil
- Mémoire capable de stocker 27 empreintes digitales différentes
- Sécurité maximale assurée par le chiffrement AES 128 bits et la carte-clé
Un smartphone compatible Bluetooth (Bluetooth 4.0 LE ou version supérieure) et la dernière version de l'application gratuite pour iOS ou Android sont nécessaires pour la mise en service.
Apprentissage possible d'un seul lecteur de porte Bluetooth CFA3100 au maximum.
27 empreintes digitales différentes peuvent être enregistrées.
Non compatible avec le système FCA3000.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!