Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord air comprimé instantané limiteur de débit en ligne égal

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord air comprimé instantané limiteur de débit en ligne égal

Permet de régler et de limiter le débit d'air dans un circuit d'air comprimé

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Limiteur égal de chaque côté en 6, 8 ou 10 mm

  • Connexion et déconnexion rapides

  • Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme

  • Légèreté et compacité

  • Sans silicone

  • Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C

  • Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar