La dernière version du limiteur de force ABS mesure 380 mm d'un œil à l'autre et limite les forces appliquées à un maximum de 10 kN. La nouvelle construction, plus longue, permet d'absorber les forces résultant d'une chute de manière beaucoup plus efficace tout en indiquant qu'une chute a eu lieu - boîtier en caoutchouc déchiré !
Pour tous les systèmes de ligne de vie ABS SYS I - IV
Fixé au début et à la fin d'un système de corde entre le point d'attache et le dispositif de sécurité d'extrémité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!