Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Liquide de refroidissement organique universel
Liquide de refroidissement 100 % organique, prêt-à-l'emploi et miscible avec tous liquides organiques et minéraux
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
Produit 100% organique
- protection maximale de tous les moteurs
- miscible avec tous liquides organiques et minéraux
Excellente protection contre la corrosion
- protège tous les métaux du moteur, aluminium et alliages ferreux inclus
Excellente protection thermique
- contre la surchauffe : jusqu'à +104°C
- contre le gel : jusqu'à -25°C
Amélioration de la dissipation de chaleur
Réduction des réparations au thermostat, radiateur et pompe à eau
Ne contient ni silicates, ni phosphates, ni amines, ni nitrites
- plus respectueux de l'environnement
Traceur de fuite intégré
- toute fuite dans le circuit peut être détectée à l'aide d'une lampe UV
Contient un amérisant dissuadant à l'absorption
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Convient pour tous types de véhicules : VL, VU, PL, engins TP et agricoles, motos
Pour une efficacité maximale, nous conseillons de vidanger totalement le circuit de refroidissement avant l'introduction de liquide neuf.
En cas de doute se référer aux données du constructeur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!