Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mamelon double mâle égal conique en inox A4
Mamelon double mâle égal conique en inox A4 - 1
Mamelon double mâle égal conique en inox A4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mamelon double mâle égal conique en inox A4

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Performances élevées en terme de pression et de température

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • Résistance mécanique

  • Filetage conique adaptable aussi bien sur un raccord femelle cylindrique que conique

  • Etanchéité réalisée sans joint

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -110°C à +300°C