Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon PVDF
Manchon PVDF - 1
Manchon PVDF - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon PVDF

Manchon en PVDF à sertir

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire

  • Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir

  • Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité


  • Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)

  • Excellente résistance mécanique

  • Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C

  • Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Profil de mâchoire à sertir


  • TH du Ø14 à 26

  • BE du Ø14 à 75

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Les raccords à sertir en PVDF Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth

10 ans garantie pour le système