Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Arrivée pour collecteur Vision
Arrivée pour collecteur Vision - 1
Arrivée pour collecteur Vision - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Arrivée pour collecteur Vision

Arrivée pour collecteur permettant la connexion d'un tube sur un collecteur Vision

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Joints toriques flexibles en EPDM


  • pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

  • Autorisé dans le béton (de construction) sans mesure supplémentaire de protection

  • Gamme disponible en diamètres 20 et 26 mm

Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité


  • Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)

  • Excellente résistance mécanique

  • Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C

  • Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Le raccord à connexion rapide Vision garantit


  • Un assemblage extrêmement rapide et fiable

  • Un outil de calibrage est nécessaire

  • Les outils de sertissage sont inutiles

Le raccord est équipé de 3 regards : pour vérifier que le tuyau est correctement inséré


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

10 ans garantie pour le système