Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coude à sertir avec tube en cuivre soudé 200 mm
Permet de raccorder un tube multicouche et un tube cuivre par soudure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pratique : assure le lien entre une installation en cuivre et en multicouches
Corps d’assemblage en laiton
- Résistant à la dézincification et à la corrosion
- Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton
Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord
- lors de la mise en place du tube dans le raccord
- lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord
Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire
Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir
Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps
Profil de mâchoire à sertir
- TH du Ø 14 à 26
- BE pour Ø 32
Attention : la garantie du CSTB ne vaut que pour les raccords en laiton brut. Les raccords en laiton nickelé ne sont pas couverts par cette garantie
Attention : il est strictement interdit d'utiliser ce type de raccord pour les installations gaz
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!