Manchon d'étanchéité D43 Point d'ancrage simple PVC
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon d'étanchéité D43 Point d'ancrage simple PVC
Pour l'étanchéité des points d'ancrage simples et autres bagues
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
- Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau
- L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
Indication
- Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !
- L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
- Le contenu de la livraison inclut une gaine thermorétractable en PP 55/16 d'une longueur de 10 cm
- Ce produit est compatible avec une grande variété de rails de toit (par exemple Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Domaine d'application
Adapté à l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau sur les toits plats exposés aux intempéries.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!