Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Manchon d'isolation

Tri

Produits populaires

Manchons d'isolation pour chauffage, clim et ventilation

Lorsqu’elle est mal isolée, une tuyauterie est responsable d’importantes déperditions de chaleur. S’il existe différentes manières de réduire les factures énergétiques, la pose d’un manchon isolant est considérée comme la plus facile et la moins onéreuse de toutes. Caoutchouc, polyéthylène, laine de roche : Würth vous propose des solutions professionnelles à sélectionner selon votre budget et vos impératifs.

Qu’est-ce qu’un manchon isolant ?

Un manchon d'isolation est un élément essentiel dans les systèmes de plomberie et de chauffage, utilisé pour prévenir la perte de chaleur et réduire la consommation d'énergie. Il est également employé pour empêcher la condensation sur les tuyaux froids et pour protéger contre le gel en hiver.

Le manchon d'isolation est généralement fabriqué à partir de matériaux isolants tels que la mousse de polyéthylène ou le caoutchouc, et est conçu pour être facile à installer. Il est simplement coupé à la longueur requise, puis placé autour du tuyau, créant ainsi une barrière isolante.

En matière de calorifugeage, rien ne doit être laissé au hasard. En effet, l’isolation des canalisations d’eau et de chauffage doit être réalisée avec le plus grand soin pour être la plus efficace possible.

Afin d’obtenir les meilleurs résultats, il est nécessaire de choisir un manchon isolant selon des critères très précis :

  • son diamètre : plus un manchon est ajusté et moins les déperditions de chaleur seront importantes,
  • son épaisseur : qui devra être en adéquation avec le matériau du tuyau à calfeutrer,
  • et en dernier lieu, sa conductivité thermique, définie en W/mK.

La couleur, la longueur mais également des températures d’utilisation minimales et maximales vous permettront d’opter pour la référence la mieux adaptée !

La gamme Würth

La marque Würth propose une gamme de manchons d'isolation de haute qualité, adaptés à une variété d'applications. Ces produits sont conçus pour offrir une performance d'isolation exceptionnelle, tout en étant durables et résistants. Que vous ayez besoin d'isoler des tuyaux dans un système de chauffage résidentiel, commercial ou industriel, les manchons d'isolation Würth sont un choix fiable et efficace. Déclinée en rouleaux et manchons, notre gamme d’isolant s’adresse aux professionnels en quête d’efficacité.

Nos manchons en mousse de polyéthylène

Ils sont les plus communément adoptés pour l’isolation des tuyaux de chauffage. Leur grande souplesse leur permet de s’adapter idéalement aux sections droites. En courbe, ils seront d’une efficacité moindre et ne peuvent être posés sur une tuyauterie extérieure.

Nos manchons en laine de roche

Le manchon en laine de roche est aussi épais que rigide. Il est fort d’une grande performance thermique mais est peu présent dans les habitations domestiques.

Nos manchons en caoutchouc

Également d’une grande souplesse, ils s’adaptent aussi bien aux sections en courbe qu’aux sections droites et peuvent de ce fait être considérés comme les plus polyvalents. Grâce à leur résistance aux UV, ils peuvent être placés sur les tuyauteries extérieures.