Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon raccord en résine coulée MU 0,6/1 kV
Manchon raccord en résine coulée MU 0,6/1 kV - 1
Manchon raccord en résine coulée MU 0,6/1 kV - 2
Manchon raccord en résine coulée MU 0,6/1 kV - 3
Manchon raccord en résine coulée MU 0,6/1 kV - 4
Manchon raccord en résine coulée MU 0,6/1 kV - 5
Manchon raccord en résine coulée MU 0,6/1 kV - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon raccord en résine coulée MU 0,6/1 kV

Pour le raccordement de câbles et fils isolés en plastique ou en papier jusqu'à 1 kV

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Avantages de la résine coulée MU :


  • Imperméabilité totale horizontalement et verticalement

  • Conforme DIN VDE 0165 pour les zones à risque d'explosion

  • Résistance mécanique élevée


Avantages d'une résine coulée WÜ :


  • La résine coulée est conforme à la norme DIN VDE 0291 Partie 2 et convient jusqu'à 10 kV.

  • Haute résistance à l'hydrolyse

  • Longue durée de conservation (24 mois)

  • Bonne résistance aux rayons UV et aux influences chimiques

  • Faible viscosité

  • Excellente adhérence sur métaux et plastiques

  • Elasticité après durcissement

  • Sans halogène

DIN VDE 0278

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.