Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon égale cylindrique Inox A4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon égale cylindrique Inox A4

Adapté à l'alimentation et aux circuits d'air comprimé pour les machines de production industrielle

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Performances élevées en terme de pression et de température

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • Filetage femelle cylindrique

  • Résistance mécanique

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -110°C à +300°C