Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon passerelle Multicouche - Cuivre à sertir pour profils M/V/SA
Manchon passerelle à sertir Multicouches - Cuivre avec empreinte compatible M, V et SA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Compatible avec la majorité des systèmes à sertir le Cuivre (M, V et SA)
Corps d’assemblage en laiton :
- Résistant à la dézincification et à la corrosion
- Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton
Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord :
- lors de la mise en place du tube dans le raccord
- lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
- Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord
- Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire
- Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir
- Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps
Les raccords à sertir en laiton Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14.1/15-2121 du CSTB
10 ans de garantie sur le système complet : tubes multicouches et raccords Würth uniquement
10 ans garantie pour le systèmeUtilisable dans les domaines de la distribution sanitaire et du chauffage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!