Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Manchon d'étanchéité PE/PP/PVC
Manchon d'étanchéité pour points d'ancrage ABS-PE LockSeal PE/PP/PVC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Manchon d'étanchéité pour points d'ancrage sur toits en PVC, PP et PE. Pour supports Ø 16 mm et Ø 42 mm, gaine thermorétractable incluse.
- Convient aux toits en PVC, PP et PE
- Pour supports de Ø 16 mm et Ø 42 mm
- Gaine thermorétractable incluse
- Diamètre de la plaque Ø 22cm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!