Les manilles lyres Würth, des gages de sécurité
Les manilles sont des accessoires souvent utilisés pour faire la liaison avec un anneau ou un crochet de levage et l’élingue qui leur est associée. Spécialement conçues pour les professionnels recherchant des outils fiables et sûrs, les manilles Würth sont à découvrir sans attendre sur notre catalogue !
Optez pour une manille lyre polyvalente
La manille lyre est un outil servant à relier un cordage ou une chaîne avec divers objets. Le but de l’opération étant d’exercer une traction sur ces derniers de manière horizontale ou verticale. On trouve des manilles :
- sur les bateaux, les voiliers
- dans les entreprises spécialisées dans le remorquage ou dans les réparations automobiles
- mais également dans le domaine agricole
- ou encore dans le domaine des transports
Polyvalentes, les manilles lyre Würth doivent néanmoins être utilisées dans le cadre prévu et clairement notifié dans chaque fiche produit.
Des manilles lyre en acier, résistantes et fiables
Ayant pleinement bénéficié de notre savoir-faire, nos manilles lyre sont réalisées dans l’acier le plus sûr afin de vous offrir des conditions d’utilisation optimales. Résistantes, elles ont été conçues afin de répondre pleinement aux besoins des professionnels. Vous noterez cependant que toutes les manilles lyre ne sont pas destinées au même usage, Würth n’étant pas spécialisé dans l’équipement de levage.
Pour mieux choisir votre produit, vous pouvez vous référer au coefficient de sécurité des différentes références, soit la CMU, autrement dit : la charge maximale d’utilisation. Cette dernière vous permettra d’avoir un meilleur aperçu des performances de votre manille lyre.
Trouvez une manille lyre adaptée à vos besoins
En parcourant la catégorie des fixations Würth, vous aurez un aperçu complet de toutes les manilles lyre que nous avons mis à votre disposition. Nos modèles se déclinent en effet en plusieurs versions, autant de références que vous pourrez différencier en fonction du :
- diamètre du maillon : pouvant être compris entre 4 mm et près de 4 cm
- diamètre de l’axe : pouvant varier entre 4 mm et près de 5 cm
- de la hauteur de la manille : variable entre 14 mm et plus de 10 cm
- de la matière : acier ordinaire, inoxydable ou trempé
- de la finition : brute ou zinguée