Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 1 Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 2 Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 3 Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 4 Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 5 Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 1
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 2
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 3
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 4
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 5
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS

Extrêmement puissante, mais compacte, avec moteur EC sans charbons et amortissement des vibrations, incluant un mandrin interchangeable La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Moteur durable avec peu d'entretien


Moteur EC sans charbons et outil de frappe électropneumatique pour les mêmes performances de perçage qu'une machine avec alimentation électrique



Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie


Technologie Li-Ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Usage universel


Butée de profondeur, fonction burinage, rotation horaire/anti-horaire et variateur de vitesse



Comprend un mandrin à serrage rapide


La poignée courte permet de remplacer le mandrin SDS-plus par le mandrin à serrage rapide inclus



Bonne prise en main permettant un travail sans fatigue


Conception légère, compacte et ergonomique avec amortissement des vibrations



Offre l'éclairage idéal pour travailler


Le positionnement de l'éclairage LED évite la zone d'ombre causé par le mandrin

1 an garantie