Marteaux agrafeurs : posez vos agrafes rapidement sur vos revêtements
S’ils se différencient évidemment de ces derniers, les marteaux agrafeurs s’utilisent de la même manière que des marteaux de type classique : pour agrafer avec ces derniers, il suffit de frapper sur le support concerné. Très pratique pour travailler sur de grandes surfaces lors d’un chantier, cet outil est présent sur le catalogue Würth. Ce type de produit s’adresse aux professionnels en quête d’un modèle de marteau agrafeur ergonomique pour une pose de revêtement plus facile et plus intuitive.
Le rôle et les atouts d’un marteau agrafeur
On utilise généralement un marteau agrafeur, qu'on appelle également marteau cloueur ou marteau agrafeuse, pour poser des revêtements dans le cadre de la construction d’un bâtiment ou de la rénovation d’habitations. Il permet en effet de fixer plus facilement, par exemple, un pare-vapeur ou d’autres matériaux ou encore de poser rapidement des isolants ou de simples bâches en plastique. L’utiliser est d’une extrême simplicité puisqu’il suffit de le frapper sur le support.
Au moment de la frappe, les agrafes sont tout simplement expulsées du marteau cloueur et permettent de réaliser une fixation efficace. S’il est possible d’utiliser cet outil sur tous les types de supports, on notera qu’il pourra endommager les plus fragiles et qu’il devrait être adopté, ou non, en conséquence. En effet, au moment de l’impact du marteau agrafeur, les matériaux les plus fragiles peuvent être marqués (notamment le bois).
Comment choisir votre marteau agrafeur ?
Disponibles en différentes versions, les marteaux agrafeurs Würth sont des outils fiables mais aussi des produits spécialement conçus pour les professionnels. Ce type d’outillage de qualité garantit :
- un effort moindre, une dépense d’énergie minimale pour ceux qui les adopteront et ce, grâce à une bonne ergonomie du manche du marteau,
- une force d’impact maximale pour une fixation robuste,
- un nettoyage facile pour un entretien plus simple, au quotidien pour faciliter la vie de chantier,
- et enfin, une grande résistance à l’usure et aux chocs grâce à un corps en acier chromé particulièrement solide.
Cependant, afin de vous garantir la plus grande satisfaction, votre fournisseur vous recommande de choisir votre modèle de marteau agrafeur selon des critères de prime importance tels que :
- la capacité du chargeur d’agrafes : qui peut comprendre entre 168 et 175 agrafes par marteau,
- ou encore, la longueur d’agrafe minimale et maximale : généralement entre 6 et 10 millimètres.