Würth souhaite donner aux professionnels un vaste choix en matière d’outillage électroportatif. Nous avons donc développé entre autre une gamme de
marteaux burineurs électriques et leurs accessoires. Ils vous accompagneront dans tous vos travaux de maçonnerie, travaux publics, construction et rénovation de bâtiments... vous apportant performance, robustesse et sécurité pour gagner en productivité. Nos outils sont polyvalents et vous permettront le burinage de tous types de matériaux : béton armé, granit, pierre...
L’utilisation d’un
marteau burineur est idéale pour les travaux de démolition, ou dans le cadre d’un chantier de rénovation : abatage de cloison, retirer du carrelage ou même démonter une cheminée. La fonction burineur vous permet en effet de détruire ou modifier des murs, et le système de percussion permet de percer des trous de plus de 20mm de diamètre : pratique pour faire passer des câbles ou de la tuyauterie à travers une façade.
La puissance de frappe de certains de nos marteaux perforateurs peut atteindre jusqu'à 41 joules pour le MH 16-XE, idéal pour un usage professionnel et intensif sur les sols. Mais si dans votre activité vous faites un usage plus occasionnel du marteau burineur, vous trouverez dans nos produits des perforateurs burineurs légers et polyvalents avec une puissance de frappe adaptée, entre 2 et 8 joules.
La polyvalence de nos machines est également un des enjeux de nos conceptions, ainsi la MH 5-XES a été dotée d'une molette pour le réglage de la fréquence de frappe en fonction du matériau, d'un porte-outil SDS max pour un changement simple et rapide de l’outil, d'un verrouillage du burin sur 18 positions pour se placer suivant tous les angles d’attaque, - possibilité d’utiliser des burins en SDS+ avec l’adaptateur porte-outil.
Les
marteaux burineurs Würth sont des outils qui s'avèrent particulièrement bruyants et engendre des projections de poussières, de gravats, ou même de métal. Il est donc primordial de se protéger avec un équipement adapté :
lunettes,
gants de protection, bouchons d’oreille et évidemment un
casque de protection. Nos
marteaux burineurs électriques sont garantis 1 an, pièce et main d’œuvre, et livrés dans leur coffret de rangement avec leurs accessoires respectifs (forêts SDS, lubrifiant d’entretien ou encore poignée latérale).
Bien comprendre les données techniques
- Puissance absorbée : ce que la machine consomme en électricité pour fonctionner.
- Puissance utile (ou restituée, débitée) : ce que la machine restitue comme réelle puissance
- Tension (18, 26, 28 et 36 volts) : plus les volts sont élevés, plus la rapidité de perçage/burinage sera élevée.
- Tension nominale (230 volts) : les marteaux burineurs fonctionnent tous sur des prises de courant domestique de 230 Volts.
- Cadence de frappe (ou fréquence de frappe). ex : 0 à 4 700 coups/mn. En mode burinage, c’est le nombre de frappe généré en une minute par le perforateur ou le burineur.
- Puissance de frappe (ou énergie de frappe). ex : 2,2 Joules. Exprime la puissance de l’impact émis lors de chaque coups. Plus les joules sont élevés, plus la capacité de perçage ou d’enlèvement de matière est élevé.