Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic d'étanchéité de protection coupe-feu Cordon Ø 15 mm
Mastic d'étanchéité très résistant et malléable pour le scellement coupe-feu des câbles et des tuyaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Classes de résistance au feu jusqu'à EI 240
- Câbles uniques jusqu'à Ø 80 mm, en faisceau jusqu'à Ø 50 mm
- Tuyaux métalliques jusqu'à Ø 324 mm
- Réutilisable
- Isolation acoustique
- Résiste au vieillissement
- Pas de rejet de substances dangereuses ou de COV
- Manipulation facile sans outil
Se reporter obligatoirement à l'ETA N°18/0249 et respecter les instructions d'installations lors du scellement des installations coupe-feu.
ATE N°18/0249
Pour le scellement coupe-feu des câbles et des tuyaux métalliques dans les sols massifs, les murs massifs et les cloisons souples. Optimal pour sceller les espaces circulaires et les petits espaces (≤ 10 mm) entre la pièce et la maçonnerie (mur ou plancher).
Pour une application optimale, veillez à ce que les surfaces soient exemptes de poussière, d'huile, de graisse et de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence du mastic. Appliquer soigneusement le mastic autour du service et l'appuyer contre le mur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!