Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic, résine et pâte pour toitures

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Mastic, résine et pâte pour toitures

Würth vous propose une gamme complète de mastics, résines et pâtes pour toitures, adaptés à tous vos besoins de collage et d'étanchéité. Que vous soyez un professionnel du bâtiment, de la couverture ou de la rénovation, vous trouverez chez Würth le produit idéal pour vos travaux sur les toits plats ou en pente, Parmi les produits phares de la gamme, vous pouvez découvrir :
  • Le mastic d'étanchéité Seal Flex, un mastic de qualité supérieure à base hybride, qui assure une étanchéité durable et résistante aux intempéries, aux UV et aux variations de température. Il adhère sur la plupart des supports, tels que le béton, le métal, le bois, le PVC ou le verre. Il est également compatible avec les peintures et les lasures.
  • La pâte d'étanchéité bitumeuse, une pâte à base de bitume modifié qui permet de réaliser des joints d'étanchéité entre les bandes de bitume. Elle est facile à appliquer au pistolet ou à la spatule et forme un film souple et imperméable. Elle peut être utilisée sur des supports humides ou secs, tels que le béton, le métal, le bois ou l'ardoise.
  • La résine silicone de réparation, une résine à base de silicone qui convient pour les réparations simples de petites et grandes surfaces, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Elle forme une couche protectrice qui résiste aux intempéries, aux UV, au gel et à la chaleur. Elle adhère sur la plupart des supports, tels que le béton, le métal, le bois, le PVC...
N'attendez plus et commandez dès maintenant vos mastics, résines et pâtes pour toitures chez Würth !