Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de façade Stamisol Safe One
Membrane de façade noire non inflammable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints de 50 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1110647.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089983.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Membrane de façade non inflammable Euroclass A2-s1, d0
- Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité
- Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent
- Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique
- Donne une façade ouverte avec plus de contraste et de profondeur
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
Peut être collée à n'importe quel matériau de substrat
Pour les façades ouvertes et à barrage
Posée directement sur l'isolation thermique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!