Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de raccord Wütop® Anschlussfix 2SK
Membrane de raccord autocollante pour les pannes et les constructions à châssis en bois
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
Grande variété d'applications
Variété d'applications en tant que membrane de raccord pour les pannes et les murs intérieurs dans les constructions à châssis en bois
Technologie
Membrane de raccord 3 couches perméable à la vapeur, pour freins-vapeur disponibles dans le commerce à valeur sd jusqu'à 20 m
Fiabilité
- Sa surface antidérapante réduit les risques de glissement
- La structure à trois couches protège la membrane interne
- Protège les pannes de toit contre les intempéries
Permet de gagner du temps et de l'argent
- Le frein-vapeur est rapide et facile à poser grâce à ses bandes adhésives intégrées (Fingerlift) et à sa grille de pose (10 x 10 cm)
- Le film transparent facilite l'installation des chevrons et la lecture des marques de repère
Intérieurs étanches à l'air
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!