Meules boisseaux pour effectuer des travaux de surfaçage ou encore de ponçage
Pouvant répondre à différents types d'applications, les meules boisseaux proposées au sein de cette sélection sont des produits qui permettent de pratiquer du surfaçage et des rectifications rapides des matériaux variés. Ces différents articles sont disponibles en différentes versions, à retrouver dès à présent sur le catalogue Würth ! Fortes de leurs différentes caractéristiques, elles garantissent les meilleures performances et permettront aux professionnels de meuler et d’ébavurer des matériaux variés !
Meule boisseau pour des professionnels exigeants
Indispensables pour usiner la pierre, le métal ou le béton sans efforts, les meules boisseau présentées dans cette sélection garantissent des performances d'enlèvement de matière optimales et ce, en toute sécurité. Polyvalentes, elles peuvent être utilisées pour poncer et/ou nettoyer les matériaux les plus durs. Grâce à leur concentration élevée en diamant, elles garantissent les meilleurs résultats et surtout, sont synonymes d’un rendement très élevé. Droite ou conique, une meule boisseau est le type de produit indispensable pour réaliser un meulage, un chanfreinage, un ponçage, un surfaçage ou une rectification de qualité en toute protection.
Les professionnels qui les adopteront bénéficieront également :
- d’un meilleur confort de travail : les vibrations main-bras seront considérablement réduites grâce à l’ajout d’une bague en caoutchouc sur la meuleuse,
- de la plus grande sécurité, notamment grâce au respect des normes en vigueur et notamment de la norme EN 13236 qui garantit un travail sûr en toutes circonstances.
Découvrez également nos gammes de disques à tronçonner et disques diamants.
Choisir sa meule boisseau : conseils et paramètres
La meule boisseau idéale est celle qui répondra à vos besoins et qui s’adaptera à votre niveau d’exigence en matière de performances, de résistance et de rentabilité. Les meules proposées dans cette sélection Würth sont fortes d’une concentration élevée en diamant, ce qui leur garantit une bonne stabilité. Le diamant permet à votre meule boisseau de réaliser un meulage ou un ponçage de grande qualité sur les matériaux les plus durs comme la pierre ou encore l’acier. Les conditions d’utilisation (humide ou à sec) ont également un rôle à jouer au moment de votre choix final.
Quelques paramètres sont à prendre en compte pour affiner son choix :
- les vitesses ; périphérique, de rotation et de retrait du modèle,
- sa polyvalence de la meule (système de points),
- ou encore ses dimensions (diamètre, hauteur de segment, alésage).
Ces différents modèles et produits peuvent être proposés avec des bagues de réduction, afin de s’adapter à des machines variées (ex : meuleuse d’angle), et garantissent évidemment une bonne évacuation des poussières durant l’usinage.