Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé
Plateforme mobile avec plateforme élévatrice pour supporter les batteries de véhicules électriques lourdes et plateforme universelle pour les composants de véhicules lourds et de grande taille tels que les moteurs, les boîtes de vitesses ou les essieux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Fonctionnement pratique
- Levage et abaissement par télécommande avec câble de 3 m
- Grandes roues pour une maniabilité et un positionnement efficaces
- Le loquet de sécurité empêche l'abaissement accidentel
Réglable selon l'application
- Poignée et plate-forme extensibles
- Réglage latéral sur 40 mm pour plus de précision
- Inclinaison réglable sur ± 3 % pour compenser la plateforme élévatrice
- 112 supports de montage à filetage M10 pour accessoires en option
Grand dégagement au sol de 18 cm
Pour une utilisation en association avec un palan motorisé conventionnel
L'appareil bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (Directive Machines)
Equipement non vendable en ligne. Passer obligatoirement par un conseiller commercial.Espacement des trous filéts M10 sur la table :100 mm
Prévoir un raccord fileté 1/4 F Art. N° 0699 270 001 pour l'alimentation en air comprimé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!