Mousqueton : les différents types de produits et critères à connaitre
Un mousqueton est un dispositif de sécurité essentiel utilisé principalement en escalade et dans d'autres activités nécessitant un système d'assurage. Il sert de lien entre le grimpeur et la corde, permettant de fixer et de sécuriser divers équipements.
Types de mousquetons
Mousquetons de progression:
- Ces mousquetons n'ont pas de système de verrouillage.
- Ils s'ouvrent en poussant le doigt du mousqueton vers l'intérieur, facilitant l'ouverture d'une seule main.
- Utilisés principalement pour les coinceurs et dégaines en escalade en tête.
Mousquetons de sécurité :
- Équipés de divers systèmes de verrouillage pour assurer la sécurité.
- Utilisés pour des activités telles que la via ferrata, les relais, l'assurage, et la descente en rappel.
Mousqueton de pompier :
- type spécial de connecteur métallique utilisé par les pompiers et les secouristes pour diverses applications de sauvetage et de sécurité
- Il est généralement équipé d'un œil permettant le passage d'une sangle ou d'un cordage, ce qui le rend idéal pour des manœuvres rapides.
Utilisations et fonctionnalités des mousquetons
- Assurage: Le mousqueton relie le grimpeur à la corde, assurant ainsi la sécurité en cas de chute.
- Fixation d'objets: Les mécanismes de verrouillage permettent d'attacher des objets sans risque de les perdre.
- Résistance et sécurité: Les mousquetons sont conçus pour travailler dans le grand axe avec le doigt fermé et la bague verrouillée, garantissant une résistance maximale.
Caractéristiques techniques
- Résistance: Indiquée en kiloNewton (kN), la résistance maximale est spécifiée pour le grand axe, le petit axe, et le doigt ouvert.
- Normes et certifications: Les mousquetons doivent répondre aux normes européennes (CE) et aux exigences de l’Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA), ou encore à la norme DIN 5299.
- Matières : en acier zingué ou en inox A2/A4 (pour résister à la corrosion).
Le mousqueton est donc un élément crucial pour la sécurité en escalade et autres activités similaires, disponible en plusieurs types et configurations pour s'adapter à diverses situations et besoins.