Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse expansive monocomposant PURlogic® EASY White
C’est une mousse de polyuréthane rigide auto-expansible, monocomposant, prête à l'emploi. Avec valve combinée pour une utilisation avec nos pistolets à mousse ou l'adaptateur coudé livré.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Faible inflammabilité de classe B1 entre matériaux de construction solides et minéraux ; correspond à la classe de matériaux de construction B1 conformément à la norme DIN 4102, partie 1 lorsqu'utilisé dans cette application
- Conforme à la classe de matériaux de construction B2 dans toutes les autres applications.
- Conforme à la norme DGNB4
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle : pas de retrait volumique et expansion minimale une fois durci.
- Excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction conventionnels
- Peut être plastifié, peint ou couvert après durcissement
- Résiste au vieillissement, au pourrissement, aux intempéries et à l'eau
- Résiste à de nombreux solvants, peintures, produits chimiques, huiles et graisses
- Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre
- Sans substances dangereuses
- Sans halogène, ne contient pas d'ignifuges halogénés ni de propulseurs halogénés
- Sans TCEP, TCPP, paraffines chlorées ou plastifiants
EMICODE EC1 Plus
- Non résistante aux UV
- La mousse expansive PURlogic® Easy White monocomposant peut être utilisée dans les pistolets à mousse PURlogic Xpress (réf. 08911524) et PURLogic COMBIpress (réf. 08911526). Les autres pistolets ne sont pas compatibles.






EMICODE EC1 Plus
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour tous les substrats courants comme le béton, la maçonnerie, la pierre, le plâtre et le bois.
La mousse de construction monocomposant PURlogic® Easy White est une mousse B1 à faible inflammabilité présentant le rendement le plus élevé pour les applications suivantes et répondant aux critères de qualité DGNB 1 à 4 : installation de portes et de fenêtres et mousses de joints pour matériaux isolants.
Idéal pour l'isolation de haute qualité et sûre, le remplissage et l'isolation des raccords de fenêtres, des raccords de rebords de fenêtre, des raccordements muraux et des cavités, par exemple entre les panneaux d'isolation, les extensions de toit et les coffrages de volets roulants, ainsi que pour la fabrication d'équipements et la construction métallique.
Pour l'isolation des rebords de fenêtre, des cadres de fenêtre, ainsi que pour la construction de camions réfrigérés et de chambres froides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!